カテゴリ
- 自動車純正部品(77)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(25)
- バイク部品(18)
- バイク純正部品(15)
- 自動車補修部品(11)
- トラック純正部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 建材・エクステリア(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki(5)
- KITACO(12)
- KYOWA(協和製作所)(6)
- LITTELFUSE(4)
- MAZDA(マツダ)(51)
- MICROCHIP(4)
- NAKANO(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- UDトラックス(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- カクダイ(3)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- トヨタ(15)
- ニッサン(8)
- 三菱ふそう(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnik¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
たためる連結畳 鎌倉 9面
萩原¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷パッと広げてすぐ使える!用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。綿の約10倍の吸放湿性をもつ、天然のクーラー「い草」で節電対策にも。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約225×225×1.1機能裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1組成表面:い草100% 双目織、裏面:ポリエステル(フェルト)
たためる連結畳 鎌倉 3面
萩原¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷パッと広げてすぐ使える!用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。綿の約10倍の吸放湿性をもつ、天然のクーラー「い草」で節電対策にも。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約75×225×1.1機能裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1組成表面:い草100% 双目織、裏面:ポリエステル(フェルト)
たためる連結畳 鎌倉 6面
萩原¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷パッと広げてすぐ使える!用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。綿の約10倍の吸放湿性をもつ、天然のクーラー「い草」で節電対策にも。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約150×225×1.1機能裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1組成表面:い草100% 双目織、裏面:ポリエステル(フェルト)
バーキュートプラス 衛生管理用ほうき 交換用短柄 BCP 1P
バーテック¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷から10日以内出荷柄部も5色に!ステンレス製でサビに強く、耐久性も抜群。「バーキュートプラス衛生管理用ほうき短柄タイプ」専用の交換用柄です。交換用ブラシと併せて、色をお選びいただけます。それにより、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能に。用途床の清掃材質SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)長さ(mm)690
STEGO 01609.0-01 加熱エレメント
STEGO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●許容入力 : 10 W●電源電圧 : 12 → 24 V AC/DC●長さ : 50mm●幅 : 12.5mm●厚さ : 25mm●導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 58 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 58 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー
宇部樹脂加工¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂![モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815935-250829-02.jpg)
モーターローラ Φ60.5型
協和[機構部品]¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815935-250829-02.jpg)