カテゴリ
- 自動車純正部品(8,379)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,595)
- 制御機器(4,545)
- パソコン/周辺機器(1,641)
- メカニカル部品(1,598)
- バイク純正部品(1,588)
- 農業機械(1,279)
- 測定用品(1,148)
- 科学研究・開発用品(932)
- 空調・照明・電設資材(797)
- 機構部品(735)
- 電気材料(628)
- 切削工具(611)
- 建築金物(447)
- 油圧機器・油圧ホース(418)
- 物流用品(405)
- 配管・水廻り設備部材(333)
- 溶接用品(268)
- 家電(266)
- 自動車補修部品(230)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(222)
- 研磨材(222)
- FA担当者のオススメ新商品(188)
- 事務用品(179)
- 作業工具(179)
- ポンプ・送風機・電熱機器(174)
- 店舗什器・備品(172)
- 電動工具(163)
- 防災用品(145)
- トラック純正部品(117)
- オフィス家具(109)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(99)
- 船舶用品・漁業資材(99)
- 住設機器(89)
- ねじ・ボルト・釘(88)
- 医療(88)
- 厨房用品(85)
- 建材・エクステリア(81)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(80)
- バイク部品(79)
- 安全用品(71)
- バッテリー・電装(68)
- 印刷用紙/インク/印刷機(59)
- 空圧工具(53)
- 塗料(51)
- 梱包用品(48)
- 清掃用品(48)
- 測定関連サービス(47)
- 学童・教育用品(46)
- エンジン工具(46)
- 保管用品(44)
- 防犯用品(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- カー用品(38)
- 農業・園芸資材(37)
- 整備工具・収納(34)
- 卓上消耗品(32)
- 安全標識(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- クリーンルーム用品(20)
- 安全保護具(20)
- 縫製用品(20)
- 日用品(19)
- 作業服(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- ヘルスケア(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 自転車部品(10)
- テープ(9)
- 介護用品(9)
- 救急・衛生(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 農具(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 理美容(4)
- 手袋(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- SMC(4,328)
- MAZDA(マツダ)(3,895)
- トヨタ(1,753)
- ホンダ(1,599)
- ニッサン(1,239)
- BIGM(丸山製作所)(951)
- Panasonic(パナソニック)(907)
- スズキ(575)
- ミツビシ(527)
- エスコ(332)
- RS PRO(324)
- 三菱電機(317)
- スバル(273)
- 伊東電機(251)
- イマオコーポレーション(250)
- アズワン(244)
- Hirschmann Test & Measurement(236)
- テンパール工業(234)
- KYOWA(協和製作所)(231)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「60a」の検索結果

組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
二又ソケット13(1/2) ZK60A
KVK(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
サーキットブレーカー 防水型 60A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式欠品中船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)60ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から8日以内出荷米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
オリコン60A
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×364外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×373底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])60A:12.09(1234)60A(2):8.25(842)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
カラー(3H5) 90387-060A3
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷主な適合純正品番90387-06216主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイルシール VR VR60A
NOK¥759税込¥8351個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1225-A0寸法d2(Φmm)63寸法d3(Φmm)75適合軸径d1(Φmm)60使用可能軸径(mm)58~63
リステナー MB-60A
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)593×270×312外寸(mm)645×321×328内寸(mm)605×286×312フタなし圧縮荷重(N[kgf])25080[2560]コンテナ種類メッシュ
オリコン60A(2)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別550710BL00材質PP有効内寸(mm)490×333×364外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×373底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])60A:12.09(1234)60A(2):8.25(842)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
スッキリ21 60A AL付
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア無リミッタースペース付
コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
OT-60A ミニタイプ
オーティ・マットー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11タイプミニタイプ容量(L)58肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
コスモC露出 L無60A
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1面3日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付リミッタースペース無
スッキリ21 60A AL無
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア無リミッタースペース無
α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ
シグマ光機¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から10日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
コスモC露出 L付60A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付リミッタースペース無
MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A)
マリンテック¥499税込¥5491式6日以内出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。電圧(V)12/24/36/48
...
































![MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845586-250630-02.jpg)