カテゴリ

  • オフィス家具(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 厨房用品(23)
  • 学童・教育用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 家電(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 作業服(9)
  • 介護用品(7)
  • 医療(5)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60cm 棒」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
アクリル丸棒 コクゴアクリル丸棒コクゴ(10件のレビュー)
138税込152
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質MA(アクリル)長さ(m)1
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径60Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径60Φmmノーブランド(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.23調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
めん棒 用美(ヤマコー)めん棒用美(ヤマコー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質朴(ほお)外径(Φmm)35
木製 ドック棒 松尾物産木製 ドック棒松尾物産
509税込560
1個
当日出荷
材質天然木外径(Φmm)約5.5
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質真鍮
アルミ丸棒 光アルミ丸棒(10件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棒 ケニスガラス棒ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(10本)
当日出荷
長さ(cm)60材質ソーダガラス
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
モバイル三脚ロングタイプ JTTモバイル三脚ロングタイプJTT(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド タイムリーノートパソコン&タブレット 縦置きスタンドタイムリー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。 ●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド 収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 ●クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 ●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大65~14mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮収納棚 タワー 山崎実業伸縮収納棚 タワー山崎実業(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!
付属品六角レンチ連結ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2000耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5~60×23×18
雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式ベルソス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。 ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。 雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。
用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書)材質アルミ質量(kg)最長時:1.7寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIESコダック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
ホットナイフセット HAKKO(白光)ホットナイフセットHAKKO(白光)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4消費電力(W)40トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J ジャストコーポレーション伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:Jジャストコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1本
翌々日出荷
持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト寸法(m)1.18~3長さ(mm)横棒:850パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
強力伸縮棒 アイリスオーヤマ強力伸縮棒アイリスオーヤマ
899税込989
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
木製めん棒(朴) TKG木製めん棒(朴)TKG(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質朴材
木製太口麺棒(桜材) エムテートリマツ木製太口麺棒(桜材)エムテートリマツ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
直径(mm)約40材質木(桜材)
スマホ&タブレットスタンド タイムリースマホ&タブレットスタンドタイムリー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。 ●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド 搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。 長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。 筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます 2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。 アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g) ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。 ●横置きも安定します アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。 搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。 ●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々 ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。 一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。 ●折りたためばカバンに入ります 折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。 重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)RoHS指令(10物質対応)対応
SA本職用樫めん棒 TKGSA本職用樫めん棒TKG(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質直径(Φmm)25
傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨 スギハラ(SUGIHARA)傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨スギハラ(SUGIHARA)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付全長(mm)840直径(Φmm)使用時:1000質量(g)450
ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポートYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ベッドに後付けできる、立ち上がり補助の手すり寝起き立ち上がりがサポートつかまる取っ手部分は柔らかなクッション製と、細身で掴みやすい木製の2種類ネジ打ち不要、ベッドフレームとマットレスの間に挟み込むタイプベッド・マットレスに固定できるベルト付き六角レンチ付属、他工具不要
用途落下防止、布団ずれ防止、サイドガードに。手すり てすり ベッド用手すり シルバー用品 立ち上がり 介護 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介助 ベッドガード材質アルミニウム(アルマイト)、スチール(粉体塗装)質量(kg)4組立時間約20-30分取扱説明書(2.97MB)
カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツールAIS (エイ・アイ・エス)
3,500税込3,850
1脚
8日以内出荷
座面高60cmのおしゃれなカウンタースツール。 色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。 キッチンカウンターやハイテーブル(バーテーブル)等に合わせやすい高さで、置くだけでバーやカフェのような雰囲気を演出します。 座面のシートの表面には木目のような質感があります。 水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。 脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いております。また、首振りアジャスターも付属しており、底面に対して向きが変わり多少波打った床の上でもガタ付きを軽減できます。 同シリーズのカウンターテーブル(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。 組立式。 六角レンチ付属(工具不要)
付属品アジャスター2種類(各4個)材質スチール、合成樹脂化粧繊維板長さ(mm)300質量(kg)3高さ(mm)600奥行(mm)300耐荷重(kg)80背もたれなし組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×座面60高さ調節不可素材木製
超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ超強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
ホワイト高さ(cm)7.5奥行き(cm)11
特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]特大旗(丸棒Φ12mm)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
546税込601
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
超長い自撮り棒 insta360超長い自撮り棒insta360
12,980税込14,278
1個
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
公式ワナゲセット SUNLUCKY(サンラッキー)公式ワナゲセットSUNLUCKY(サンラッキー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容60cm×60cm台:1、棒:9本、脚セット:(ゴム付脚2本組)4番と2番の裏側に設置、輪:9個(ゴム)、ルール付(説明書):1構造PAT
伸縮収納棚 プレート 山崎実業伸縮収納棚 プレート山崎実業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!
付属品六角レンチ連結ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約2000耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5~60×23×18
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
24x1-3/8 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル24x1-3/8 アルミリム 英式 36Hアサヒサイクル
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ24×1-3/8
完全遮光カフェカーテン フォレストリンク完全遮光カフェカーテンフォレストリンク
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から10日以内出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン生地ポリエステル
折りたたみワゴン ストア・エキスプレス折りたたみワゴンストア・エキスプレス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
★ベストセラー★ セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。 低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。 折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。 ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50寸法(Φmm)ネット線材:Φ4奥行き(cm)60脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応