カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- クリーンルーム用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「60d24l」の検索結果

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(15個)当日出荷から14日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
サーティパッドPRO Ag シルバー 600
イノアックリビング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サーティパッドの銀制菌防水カバータイプ材質中材:ウレタンフォーム外カバー:ポリエステル100%、銀内添ウレタンフィルムラミネート、防水・抗菌防臭加工付色シルバー寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)12×60×24
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-24シリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981本(20本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズ
コノエ¥9,898~税込¥10,888~1本(10本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ
カブト工業¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
SSB寒天培地 顆粒
島津ダイアグノスティクス¥55,549税込¥61,1041個(20L)7日以内出荷本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。仕様●包装:20L(60g×20)●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W24cm×H15cm×D19cmアズワン品番65-9404-88
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック
象印チェンブロック¥339,800税込¥373,7801本7日以内出荷から9日以内出荷「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
スパークプラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷図解NoMS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.29、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60など
シリンダヘッド B
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷規格トモドリ図解NoMSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.21、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.20、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.21、GS51E ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.17、MS055M-A 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.18、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS33MR ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17など