カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- パソコン/周辺機器(80)
- 制御機器(68)
- メカニカル部品(61)
- 清掃用品(53)
- 家電(45)
- 科学研究・開発用品(28)
- 切削工具(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 農業機械(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 保管用品(8)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 事務用品(7)
- バイク部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(53)
- ケルヒャー(51)
- ParkerTAIYO(48)
- StarTech.com(37)
- REGZA(37)
- 東洋技研(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- omron(オムロン)(12)
- ATEN(12)
- エイム電子(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ホンダ(8)
- シグマ光機(8)
- 椿本チエイン(7)
- 日研工作所(7)
- 三木プーリ(7)
- SPG(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- ビーエム機器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「60p-10」の検索結果

HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@10m)
ATEN¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷HDMIアクティブ光ケーブル。VE781010は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大10m延長することができます。色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/10mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
プレーンクランプ
スーパーツール¥9,898税込¥10,8881組(2個)当日出荷から翌日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ポストカードホルダー
セキセイ¥699税込¥7691冊当日出荷から3日以内出荷写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用 ハガキサイズ・KGサイズに対応しています ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。用途ハガキ、年賀状の収納に。 ポストカードの保存に。 KGサイズの写真の保存に。材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙サイズハガキサイズ・KGサイズポケット数60寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×123×46収納枚数(枚)タテ入れ1段、ハガキ120ポケット溶着式(中台紙なし)
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)
ブラスト興業¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
限界ねじプラグゲージ
測範社(6件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途めねじ検査等級メートルネジ2級
アーチ消しゴム 60(10P)
サクラクレパス¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷10個入りなので、事務用・家庭用のまとめ買いに便利です。 アーチケース入りで消しゴムが、劇的に折れない。スリーブに厚盛印刷のグリップがあり、持ちやすい。幅(mm)19色ホワイト高さ(mm)45材質(本体)塩ビ質量(g)11奥行(mm)10入数10個
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型)
ブラスト興業¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
プレーンクランプ
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781組(2個)当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
限界ねじリングゲージ
測範社(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途おねじ検査等級メートルネジ2級
アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160°
arlo(アーロ)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR解像度2K視野角レンズの最大:160°対角モードビデオ:2K、1080P、720Pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知単一動作検知、水平方向130°バッテリー寿命最長8か月
DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 10km)
ATEN¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE990はシングルモードファイバーで最大10kmの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。仕様●KVMポート:【コネクター】CE990L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE990L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE990R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE990L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE990L:双方向SFP+(LC)×1、CE990R:双方向SFP+(LC)×1質量(kg)CE990L:0.85(1.87lb)、CE990R:0.84(1.85lb)スイッチ【操作モード選択】CE990L:プッシュボタン×1、CE990R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE990L:N/A、CE990R:プッシュボタン×1電源【コネクター】CE990L:DC電源ジャック×1(Black)、CE990R:DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)CE990L:0~80(結露なきこと)、CE990R:0~80(結露なきこと)消費電力CE990L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE990R:DC12V:9.49W:81BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE990L:178.2×156.2×28.8、CE990R:178.2×156.2×28.8材質(ケース)CE990L:メタル、CE990R:メタル最大解像度CE990L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE990R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED【コンソールステータス】CE990L:3(Orange)、CE990R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE990L:1(Orange)、CE990R:N/A、【ビデオ出力】CE990L:N/A、CE990R:1(Orange)、【リンク】CE990L:1(Orange)、CE990R:1(Orange)、【電源】CE990L:1(Green)、CE990R:1(Green)動作温度(℃)CE990L:0~40、CE990R:0~40保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ【操作距離】CE990L:10 km(シングルモードファイバー使用)、CE990R:10 km(シングルモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE990L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE990R:10 Gbps(シングルモードファイバー)グリーンマーク認定
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260P
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ステンレス粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(プレーンハンドル)
マクセル¥66,980税込¥73,6781本18日以内出荷粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。軽く、ふわふわした粉末の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)825本体径(mm)25開口率(%)スロット部:25開口幅(mm)スロット部:15
リニア アクチュエータ MLS
Thomson Linear¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Thomson Linear MLS11A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 11 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1141アズワン品番65-7944-02
アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥7,798~税込¥8,578~1セット4日以内出荷出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
透明ボックス M 60×97×30 10P
ササガワ¥3,998税込¥4,3981袋(5冊×10枚)4日以内出荷名刺サイズの台紙が入る大きさです。厚みのある小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。用途ディスプレイ用ケースとして、アクセサリーや小物を美しくディスプレイしたいときに最適です。材質PETフィルム(0.3mm厚)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×97
透明ボックス M2 60×97×20 10P
ササガワ¥3,998税込¥4,3981袋(5冊×10枚)4日以内出荷小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。用途フリマアプリやオンラインショップでの発送にも最適です。材質PETフィルム(0.3mm厚)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×97
クリアトレイLL10P(198×60)
横浜ディスプレイミュージアム¥1,798税込¥1,9781パック4日以内出荷こちらの商品は1パック10枚入です LLサイズ対応材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.8×6
...