カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(2)

「60s3m300」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格アツリヨク2MPA部品名称ハリマーク図解NoBSA-420JDESG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.11、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.24、BSM-1370LT-HE ハリマーク部品_No.3、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.13、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.24、MRS60-301 ハリマーク部品_No.19、MRS60-300-3 ハリマーク(1)部品_No.10、BSM-640SLT 14M ハリマーク部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.11、BSM-1270SLT ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.11、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.12など
  • 90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)

    90°エルボマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/419ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.47、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.26、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.39、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.25、SSA-S551 薬液配管部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.47、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.17、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.36、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.18、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.27、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.47、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.22、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.44、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.10、MS-130D 薬液配管部品_No.23、SSA-F505 薬液配管部品_No.21など
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材