カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「60s3m519」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M