カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
「60wled」の検索結果

キャスター付LEDジューデンライト
ハタヤリミテッド¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。キャスター付LEDジューデンライトセット。最長36時間点灯。(Low点灯の場合)。全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)。リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))。発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。優れた安全性。長寿命。設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)。照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。防塵・防水 IP65。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。360度全方位を照射できる60WLED照明。吊り下げフック付。3段まで段積み収納可能!。充電時間約7.5時間。質量(kg)20.5全光束(Lm)8000(ターボ時)/4000(Hi時)/2000(Low時)光源60W/高輝度LED電線仕様灯体用VCT 0.75mm2×2C×2.5m/充電用VCT 0.75mm2×2C×1.5m電池定格12.8V/42000mAh/リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)7.5点灯時間(時間)連続約9(ターボ時)/連続約18(Hi時)/連続約36(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 ワークライト 60W
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K