カテゴリ

  • 自動車純正部品(110)
  • 制御機器(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • バイク純正部品(54)
  • トラック純正部品(54)
  • メカニカル部品(46)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業服(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(8)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6100-5」の検索結果

618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3146軸径(Φmm)7全長(mm)270質量(g)129種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM4-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器

    ワッシャー TT(PTFE)

    廣杉計器(30件のレビュー)
    559税込615特価
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

    大阪魂(11件のレビュー)
    559税込615特価
    1パック(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(133件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
    全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所

    SFN6型 ステンレス片長ニップル

    オンダ製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B

    廣杉計器(17件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
  • ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) 廣杉計器

    ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    569税込626特価
    1パック(17個)
    当日出荷から36日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ハイブリッド型クリアーコーティング Six-F IPS

    ハイブリッド型クリアーコーティング Six-F

    IPS
    3,998税込4,398
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
    用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(カーテンシリーズ)S

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20サイズS付属品取付ビス(3.1×16 2P)
  • ストレーナー INAX(LIXIL)

    ストレーナー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(スタンダードシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36
  • 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フックコート(Sシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のコートフックです。 シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。 丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77
  • 真鍮フックコート(Mシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フックコート(Mシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76
  • オイレスサーメットM オイレス工業

    オイレスサーメットM

    オイレス工業(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
    種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
  • 真鍮フック(ダブルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(ダブルシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1つの商品で2つ掛けられるダブルタイプの真鍮製2連フックです。取付スペースは狭いけど、複数のフックが欲しい…そんな時に役立つアイテムです!家具の壁面に取り付けても便利なアイテム。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×46×22
  • ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し ラバーメイド

    ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し

    ラバーメイド
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
    仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 真鍮フック(010シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(010シリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    土台部分に特徴のあるスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×55×42
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • (08316)ナット スズキ

    (08316)ナット

    スズキ(7件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミ巾木 創建

    アルミ巾木

    創建
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • S25C JIS 10K SOH-RF ブリストワ

    S25C JIS 10K SOH-RF

    ブリストワ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質S25C
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • スポイト 尿移送用 日本医理器材

    スポイト 尿移送用

    日本医理器材
    1,298税込1,428
    1パック(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い容量のポリスポイト。
    材質ポリエチレン
  • 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂

    六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • こまち 筋違 白 大塚刷毛製造

    こまち 筋違 白

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。
    形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(015シリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付部分が扇型になっているスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×53×49
  • (I/X)ガスケット ヘッド カバー 11061-0054 Kawasaki

    (I/X)ガスケット ヘッド カバー 11061-0054

    Kawasaki(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400F8F主な適合純正品番11060-1622
  • マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター MG型

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • Roxburgh EMC Dinプラグ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC Dinプラグ

    Roxburgh EMC
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    7,298税込8,028
    1箱(150個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    2,662税込2,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
...