カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(7)
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車部品(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ANEX(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(14)
- TANGE SEIKI(1)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](3)
- スバル(2)
- テンパール工業(5)
- ニッサン(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホンダ(5)
- 京セラ(2)
- 日東工業(1)
- 象印チェンブロック(1)

スリムオフセットドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(3本組)当日出荷より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102TZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷ストローク(mm)102作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
テンパール工業¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
テンパール工業¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用
VV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
SMC¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしねじの種類(T) NPTFシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
テンパール工業¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】
テンパール工業¥87,980~税込¥96,778~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
ディップスイッチ A6T
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から82日以内出荷豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
スライディング工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
LEVIN スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷から6日以内出荷ボディーはクロモリをCNC加工で作られ。ている。熱処理クロモリボールレース仕様。サイズ1"質量(g)155スタックハイト(mm)37.9(上25.5、下12.4)![ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608786-231122-02.jpg)
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。用途<近距離・超フィネス向けショートモデル>近距離において0.4~0.8gのジグヘッド単体の操作性を求め、超繊細なカーボンソリッドティップを採用。操作時は超ファーストに感じ、ワンテンポ遅れてもフッキングが可能で、負荷を掛けるとスローに可変し、ターゲットとのファイトを堪能出来るアクションに設定。モノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用し、フロロカーボンやエステル専用設計としました。全長(m)1.60(5’3”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)47継数(本)2仕舞(cm)82.5先径(mm)0.6カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX1.5適合ライン(号)PE:-適合ライン(lb)MAX2魚種ジグヘッド/メバル・アジ![ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608786-231122-02.jpg)
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。用途<超フィネスゲーム向けショートモデル>1g未満のリグの存在を感じられる超繊細なカーボンソリッドティップと、ターゲットの引きを堪能出来るアクションが魅力。操作時は超ファーストアクションに感じ、負荷を掛ける毎に徐々にスローアクションに可変していきます。超軽量のジグヘッド単体から、2g程までのスプリットショットリグと好相性。フロロカーボンやエステルといったモノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用。全長(m)1.72(5’8”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)52継数(本)2仕舞(cm)89先径(mm)0.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX2適合ライン(号)PE:MAX0.3適合ライン(lb)MAX2.5魚種ジグヘッド/メバル・アジ![ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608795-231122-02.jpg)
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:215自重(g)61継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)1.2カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX5適合ライン(号)PE:MAX0.4適合ライン(lb)MAX4魚種ジグヘッド/メバル・アジ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608786-231122-02.jpg)
![ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608795-231122-02.jpg)