カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「61174-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    609税込670
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

    車種別ブレーキホースキット

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (リア)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    23,980税込26,378
    1キット
    5日以内出荷
    カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。
    仕様クリアホース材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス
  • 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器

    一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
  • (234)フューエルタンクCP ブラック スバル

    (234)フューエルタンクCP ブラック

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷