カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「61276r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なべタッピンねじ TOTOなべタッピンねじTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応定格消費電力(W)16.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさJDW50W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)268調光率(%)連続100-1、位相制御傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
水廻り部材カテゴリ