カテゴリ
- 機構部品(53)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 切削工具(11)
- 物流用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク純正部品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「612x」の検索結果

462x612x864mm/150L ダストカート
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。色黒材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)仕様150L用エスコ品番EA995AA-211幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
612x380x146mm/25.9L コンテナ
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷積み重ね可能。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。タイプベタ目エスコ品番EA506AM-26材質PP寸法(mm)612×380×146フタなし外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
六角サラエナットダイス(細目)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X
ユニカ¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
六角サラエナットダイス(細目)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5![SWO6 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685095-221202-02.jpg)
SWO6 異径座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698税込¥8,4681箱(10個)翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
空気入りタイヤ 固定車付
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 自在車付
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り





















![SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682401-150925-02.jpg)






![SWO6 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685095-221202-02.jpg)
![SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682067-221128-04.jpg)