カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)

「613611-02」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    レクタンギュラゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックゲージブロック モノタロウ

    セラミックゲージブロック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
    用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
  • ゲージブロックセット 検査用 モノタロウ

    ゲージブロックセット 検査用

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1セット(10個組)
    当日出荷
    測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
    用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
  • セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    30日以内出荷から90日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • セラミックゲージブロックバラ 1.00mm 校正証明書付 613611シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 1.00mm 校正証明書付 613611シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,380税込13,618
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製・1mmベース標準セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    91,980税込101,178
    1セット(32個)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
  • 精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器

    精密分銅セット(国家検定合格品)

    村上衡器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
    材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
  • ゲージブロックセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロックセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小型ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途比較測定用。治具への取り付けなど。
  • 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小型ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途比較測定用。治具への取り付けなど。仕様連続目盛/宝石入/低測定力測定範囲(mm)5寸法H(mm)38シリーズ1目量(mm)0.01寸法A(mm)32.5目盛0-100寸法F(mm)12.2寸法D(mm)14.5測定力(N)0.4以下寸法E(mm)20寸法B(mm)47.5寸法C(mm)40外枠径(mm)Φ40目盛仕様0-100寸法I(mm)6.6寸法G(mm)24.8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)11指示誤差[全測定範囲](μm)13長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
  • セラミックゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 613615シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 5.00mm 校正証明書付 613615シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,480税込13,728
    1セットほか
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 2.00mm 校正証明書付 613612シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 2.00mm 校正証明書付 613612シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,480税込13,728
    1個
    22日以内出荷から26日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ブロック ナベヤ

    鋼製ブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    8日以内出荷
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 613675シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 613675シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 【校正】セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,990税込10,989
    1個
    45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書JCSS校正サービス分類校正