カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6161k」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)

    20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • センターフィードインジョイナ ケーブル横出し Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ ケーブル横出し

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    給電用ジョイナです。本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。
    幅(mm)140コード長さ(mm)4302018年トラスコ掲載ページ3 0885
  • コントロール バルブ オイル (B4) MAZDA(マツダ)

    コントロール バルブ オイル (B4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット リヤー ケース (B4) MAZDA(マツダ)

    ガスケット リヤー ケース (B4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
  • ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリールHS用の部材です。
    種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得タイプケーブル横出し種類センターフィードインジョイナ
  • (62570)サイドNO.2 トリムASSY RH トヨタ

    (62570)サイドNO.2 トリムASSY RH

    トヨタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • KIT,CARB HEATER   06161KBG305 ホンダ

    KIT,CARB HEATER 06161KBG305

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SETTING KIT   06161KG8671 ホンダ

    SETTING KIT 06161KG8671

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(1kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL2000形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)130.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13475RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面ガード付拡散50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面ガード付拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形ガード拡散パネル50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形ガード拡散パネル50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.6電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:12650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL2000形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • BOOT R,FR FORK    51611K28A61 ホンダ

    BOOT R,FR FORK 51611K28A61

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR.F*TYPE F*    51611KE1761ZF ホンダ

    BOOT,FR.F*TYPE F* 51611KE1761ZF

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR.F*TYPE E*    51611KE1761ZE ホンダ

    BOOT,FR.F*TYPE E* 51611KE1761ZE

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR.F*TYPE D*    51611KE1761ZD ホンダ

    BOOT,FR.F*TYPE D* 51611KE1761ZD

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR.F*TYPE C*    51611KE1761ZC ホンダ

    BOOT,FR.F*TYPE C* 51611KE1761ZC

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR.FO*TYPEF*    51611KE1761ZG ホンダ

    BOOT,FR.FO*TYPEF* 51611KE1761ZG

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FORK*TYPE-B*    51611KE1761ZB ホンダ

    BOOT,FORK*TYPE-B* 51611KE1761ZB

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FORK*TYPE-A*    51611KE1761ZA ホンダ

    BOOT,FORK*TYPE-A* 51611KE1761ZA

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.61kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB2611V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.61kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB2611V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)2.61定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 61.9kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J61K9BTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 61.9kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J61K9BTDF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズRP73抵抗(kΩ)61.9定格電力(W)0.16許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 2.61kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B2K61E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 2.61kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B2K61E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)2.61定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 61.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B61K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 61.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B61K9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥579税込¥637
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)61.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55