カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1761681-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998税込¥9,8981セット(50個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
WJ36型 フレキ管変換継手
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら