カテゴリ
- 制御機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「617-3097」の検索結果

RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個欠品中仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷適合純正品番:897617-3080(フロント)・897617-3090(リア)用途適合車種:いすゞ 。適合エンジン:6WA1,6WF1,6WG1 。オイルシール番号:BZ4837G,BZ5016E リアオイルシール用