カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 研磨材(7)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(9)
- TACT(タクト)(3)
- 住友重機械工業(2)
- サンフレックス(2)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- 工進(1)
- ホンダ(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- セントラルコンベヤー(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- 日野自動車(1)
- ウォーターミルズ(1)
「6171-20」の検索結果

軸付研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥5,698税込¥6,2681袋(20本)当日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
ハイスドリル ロング
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
軸付微研削用砥石
TACT(タクト)¥11,980税込¥13,1781袋(50本)翌日出荷から8日以内出荷歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
セラポイント金属用 6×17×3軸
サンフレックス¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
耐久性ラビン CM
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥1,898税込¥2,0881袋(1袋×10本)5日以内出荷これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
ステン (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
ステン (フロント) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から14日以内出荷FR7617用替えローラ材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
WMダイヤモントミニやすり
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)40寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
セラポイント高剛性タイプ 円筒型
サンフレックス¥3,298税込¥3,6281袋(10本)5日以内出荷から7日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥37,980~税込¥41,778~1台11日以内出荷から34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥7,490税込¥8,2391袋(20本)36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
スクリーン ツーリング ブラック 4025066171200
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066171200。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC750X 21-24。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅360mmx長さ445mm(純正長 +45mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:ボルト、ナット、ワッシャー。型番:148。備考:スクリーンモール無し付属品ボルト、ナット、ワッシャー仕様グラデーション無し適合NC750×21材質アクリル厚さ(mm)3色ブラック備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番148寸法(幅W×長さL)(mm)360×445(純正長 +45
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)
住友重機械工業¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
























![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02945867-260821-02.jpg)