カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
「618nb」の検索結果
![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158047-221003-02.jpg)
スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥4,698税込¥5,1681個当日出荷無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂![618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618B-13 ソリッド用スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13mm。付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク長さ(mm)33.5幅(mm)140色シルバー高さ(mm)30材質(本体)亜鉛種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm材質(プレート)【呼び込み】ステンレス綱SUS304材質(ベース)PA樹脂適合扉厚(mm)13、14適合扉内開き




![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158047-221003-02.jpg)
![618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)