カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「61f-in」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ