カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
    • ラジアル玉軸受(13)
    • 特殊(6)
    • スプロケット・アイドラー(3)
絞り込み
内径(Φmm)
軌道輪形状
番台
6200
外輪タイプ
フラット
JIS等級
その他・等級0
軌道輪列数
単列
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
40・45
ブランド
モノタロウ・SMT(南海精工所)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・KSK(仲井軸受製作所)・SKF(日本エスケイエフ)・KMT・EZO(北日本精機)・CCTYベアリングジャパン・イマオコーポレーション・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6202RS」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [6202-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6202-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • ボールベアリング15mm35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7092アズワン品番65-7922-63
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(225件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムJIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ゴムシール

    KSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    239税込263
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    タイプツバあり
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6202-2RS / C3 15X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.75kN動定格荷重 = 8.06kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS

    KMT
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6200番台 2RS

    KMT
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質(ベアリング)ステンレススチール
  • RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6202-2Z / C3 15X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.75kN動定格荷重 = 8.06Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール

    SMT(南海精工所)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
    材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2RSL SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2RSL

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7086アズワン品番65-7928-98
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2RSLTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2RSLTN9/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7087アズワン品番65-7921-94