カテゴリ
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「62083-02」の検索結果

スタックウエイト
友屋¥1,898税込¥2,0881台当日出荷デザインと機能性を共に進化させた注水タンク スクエア基調のモダンなデザイン スタッキングも可能 SとLの組み合わせてのスタッキングもOK材質樹脂成型品
電源スイッチIC Toshiba
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応