カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「6212-40」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • シーリングプレート カクダイ

    シーリングプレート

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質鋼
  • 六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(8本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
    用途●センサー接続。 ●省配線機器。
  • RS Pro 熱電対 CTMT/200/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 CTMT/200/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビック

    コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル

    サンドビック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
    用途穴あけ加工用。
  • CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL サンドビック

    CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
    用途穴あけ加工用。材種X2BL
  • コロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751) サンドビック

    コロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751)

    サンドビック
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    20日以内出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
    用途穴あけ加工用。材種X1DU
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
"6212-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷