カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「6251-20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンスポンジ紐丸 アズワンシリコーンスポンジ紐丸アズワン
1,020税込1,122
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコーンゴム硬度20±5
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
アルコール高精度秒速検知器 友屋アルコール高精度秒速検知器友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
非帯電袋300×450 100μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 100μmTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1パック(100枚)
10日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDROSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDROSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルコール高精度検知器用ストロー(100本入) 友屋アルコール高精度検知器用ストロー(100本入)友屋
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器専用のストローです。
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
8,898税込9,788
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
BSモア2 シコクBSモア2シコク
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
ブッシュ(ピークブッシュ) PE1016-0000L 廣杉計器ブッシュ(ピークブッシュ) PE1016-0000L廣杉計器
29,980税込32,978
1袋(10個)
8日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000LB 廣杉計器ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000LB廣杉計器
24,980税込27,478
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000L 廣杉計器ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000L廣杉計器
22,980税込25,278
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(PTFEブッシュ) T1016-0000L 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T1016-0000L廣杉計器
39,980税込43,978
1袋(50個)
9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
コットンヘリンボンテープ/25ミリ S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/25ミリS.I.C.(SHINDO)
9,998税込10,998
1巻(30m)
12日以内出荷
7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本 色見本