カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「6282-170」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 清掃用品 掃除用具入れ ストア・エキスプレス

    清掃用品 掃除用具入れ

    ストア・エキスプレス(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
    素材スチール製 粉体塗装商品タイプ組立品
  • 測定子 INSIZE(インサイズ)

    測定子

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1mm クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1mm クリア

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    AMS 3584/3585。透明なTFER熱収縮チューブ。熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護できるように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染と腐食を防止するカップリングなどの様々な用途で使用できます。特長。PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 3.2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の 1/3 に縮小することを意味します。 使用温度: -67℃ → 250℃ 熱収縮温度: 330 ℃ 荷姿の長さ:1.2 m。熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか 熱収縮比3.2:1は、チューブを加熱すると、元の直径から1/3 に縮まることです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるのに最適な方法は、ヒートガンか熱収縮オーブンです。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3.2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:テフロンフッ素ポリマー●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TFER●コード番号:170-6282アズワン品番65-7473-18