カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 機構部品(35)
  • 切削工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62max」の検索結果

関連キーワード
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-62MAX/J

    フルーク(FLUKE)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
    用途小型放射温度計温度範囲(℃)-30~500測定精度0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃D:S比10:1応答時間(ms)500未満(読み値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比10:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
  • 放射温度計 FLUKE-62MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-62MAX+

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
    用途小型放射温度計温度範囲(℃)-30~650測定精度(℃)±1.0D:S比12:1応答時間(ms)300未満(読み値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)電源単3乾電池付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比12:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
  • 放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク

    放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ

    テクトロニクス&フルーク
    ¥27,680税込¥30,448
    1セット
    7日以内出荷
    耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
    温度範囲(℃)-30~650測定精度(℃)±2.0D:S比12:1応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3乾電池寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表示分解能0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度:0.1
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体水
  • 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ローファー リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
    ブラウン
    ブラック

    超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ローファー

    リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1足
    4日以内出荷
    高反発のオリジナルソール「HaneMAX(R)」を搭載した軽量ビジネスシューズ。飛び跳ねるような独特の弾力性が新感覚の履き心地です。軽く、衝撃吸収性や屈曲性に優れ、高いグリップ性も発揮します。靴内で湿気がたまりやすい指先下部分には吸湿・速乾素材(フットマーバス)を使用。アッパー腰裏部には 消臭・抗菌、防臭加工の人工皮革(オルエモ(R)オーダレス加工)を使用しています。インソール全面にクッションスポンジ入り。かかと部をカップ形状にすることで安定した歩行をサポートします。
    材質牛革形状ローカットタイプ革靴種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約270(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成底甲被タイプスリッポンタイプ
  • オーシャンフィールド ジギング AbuGarcia(アブガルシア)

    オーシャンフィールド ジギング

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    オフショアをもっと身近に!ジギング専用モデル!。入門からベテランまで納得の一本。始めてオフショアルアーフィッシングに挑戦する方でも、手に取りやすい価格でありながらベテラン勢も納得のスペックを実現しました。よりトラブルが少なく、快適な釣行を楽しんでもらうためにガイドスペックを一から再構築し大幅にスペックアップ。デザインも武骨でシンプルに生まれ変わりました。さあ、大海原へ繰り出そう。TopガイドFuji SiCリング搭載。前作はオールOリング、一番負荷が掛かるTopガイドをSiCにアップグレード。安心してPEをご使用いただけます。Fuji KRガイドコンセプト。前作はニューコンセプトガイド、KRコンセプトを採用することでより糸絡みを軽減します。Fuji リールシート採用(BCモデル:PLS / SPモデル:DPS)。BCモデルはPLSリールシート採用で手首にやさしいパーミングサポート、ブランクタッチで感度も向上します。SPモデルはDPSの18サイズ採用で、大型リール対応、PENNブランドリールも装着可能です。Xカーボンテープ。ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。全モデルグリップジョイントで遠征時などの持ち運びに便利です
  • 気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ ドリテック

    気圧がわかる温湿度計 天気deミカタ

    ドリテック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
    仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測していますアズワン品番67-7235-35
  • ミーリングチャック 用 BIG DAISHOWA

    ミーリングチャック 用

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 視認性レインスーツ カジメイク
    イエロー
    オレンジ
    ホワイト

    視認性レインスーツ

    カジメイク
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク
    グレー
    柄物
    迷彩色

    DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297

    カジメイク
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    雨に偉力。機能充実のベーシックな上下裏メッシュレインスーツです。人気のワークテイスト柄をジャケットに使用しました。左胸には止水ファスナー付きポケット、背面には安全性を高める反射プリントを付けてます。
    材質表地/ポリエステル100%(PVCラミネート)・裏地/ポリエステル100%(メッシュ)
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    極数(P)4
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Adaptive ペルチェモジュール Adaptive

    Adaptive ペルチェモジュール

    Adaptive(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)

    ARX
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  金型用 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター SP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
    取付部(形状)コンビマスター
  • フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220.69

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Legrand 結束バンド legrand

    Legrand 結束バンド

    legrand
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 SCHURTER

    Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応