カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(452)
  • 機構部品(249)
  • 切削工具(201)
  • 自動車純正部品(196)
  • 制御機器(136)
  • 科学研究・開発用品(119)
  • メカニカル部品(79)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 農業機械(48)
  • バイク純正部品(38)
  • トラック純正部品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 医療(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定用品(15)
  • 家電(14)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 介護用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 作業服(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • カー用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「63-012」の検索結果

1,990件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12 エフケイシステム

    感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12

    エフケイシステム(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷
    紙厚(μm)75印字文字白/黒
  • QS63XXY12 APEM

    QS63XXY12

    APEM
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
  • QS63XXR12 APEM

    QS63XXR12

    APEM
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
  • QS63XXB12 APEM

    QS63XXB12

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2A63-12 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A63-12

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-12~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-12~)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • おやつカンパニー ベビースターラーメン丸チキン味 63gx12 おやつカンパニー

    おやつカンパニー ベビースターラーメン丸チキン味 63gx12

    おやつカンパニー
    ¥1,998税込¥2,158
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    人気の駄菓子です。濃厚なチキン味をギュッと染み込ませた「チキン味玉」を麺と一緒に固めました。チキン味玉が加わったことにより、サクサクとした食感に加え、プチプチとした食感も楽しんでいただけます。
    保存環境常温
  • OIL SEAL,34X63X12  91206413003 ホンダ

    OIL SEAL,34X63X12 91206413003

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 亀田製菓 亀田の柿の種 63gx12 亀田製菓

    亀田製菓 亀田の柿の種 63gx12

    亀田製菓
    ¥1,198税込¥1,294
    1セット(63g×12個)
    3日以内出荷
    手軽な食べきりサイズの亀田の柿の種。
    保存環境常温
  • CKG1A63-12 SMC

    CKG1A63-12

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
  • CKG1A63-12 SMC

    CKG1A63-12

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
  • 日清食品 焼そば プチUFO カップ 63gx12 日清

    日清食品 焼そば プチUFO カップ 63gx12

    日清
    ¥1,898税込¥2,050
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。
    その他常温内容量(g)63
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-12~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-12~)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • ガイド付シリンダ (MGGMB63-12~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGMB63-12~)

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDQ2B63-12DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B63-12DCMZ)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2A63-12DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A63-12DCMZ)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2A63-12DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2A63-12DCZ)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-12 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-12

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-12YZ SMC

    クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-12YZ

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-12YAZ SMC

    クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-12YAZ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12

    APEM
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-12~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-12~)

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Thin-GF63-12V 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Thin-GF63-12V 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Thin-GF63-12V取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Thin-GF63-12U 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Thin-GF63-12U 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Thin-GF63-12U取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-12~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-12~)

    SMC
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12V 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12V 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種MSI Thin-GF63-12V寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-12 SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-12

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12U 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12U 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Thin-GF63-12U入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12V 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12V 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Thin-GF63-12V入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

    古河薬品工業(156件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12U 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Thin-GF63-12U 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種MSI Thin-GF63-12U寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • 18-8スーパーデッシャー UK(三宝)

    18-8スーパーデッシャー

    UK(三宝)(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-12DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-12DMZ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-12DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-12DCZ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-12DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-12DZ)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵