カテゴリ
- 切削工具(14)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6300t」の検索結果

ヘクスローブドライバー
ANEX(26件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
タッチパネル ST6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から7日以内出荷ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
チップ DTR
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
表示機付きコントローラー STC6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台欠品中表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
ハイチップ湿式DC105L本体
マキタ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm適合モデル:6300T/8406/8406C
ハイチップ湿式DC80L本体
マキタ¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm適合モデル:6300T/8406/8406C
マルチコアボディ単品
マキタ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 54L
マキタ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用付属品スポンジ適合機種6300T 8406 8406C有効長(mm)240外径(mm)54
マルチサイディングコア
マキタ¥14,880~税込¥16,368~1個3日以内出荷用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W穴あけ深さ(mm)130
ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 80セット
マキタ¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用付属品ダイヤモンドコアビット・スポンジ・ガイドリング・粘着シート20枚付適合機種6300T 8406 8406C外径(Φmm)80シャンクストレートシャンク穴あけ深さ(mm)180
セブンセンス TR モンスターサーフ
G-CRAFT¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷2016年、ニューカテゴリーのモンスターサーフ1072シューティングスペシャルが誕生する。 2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった「45gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為、開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1072は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 分かりやすくは、自重163gのモンスタージェッティーMJS1002TRが、そのままの使い心地で7インチ長く、しかもMAXルアーウエイトは5gUPの45gとなり、パワー・トルクを強化しながらもその差僅か5gのプロト自重168g、ブランクス単体の重量は10.7フィートでありながら、1002と比べてその差は僅か0.5gの超軽量ブランクスを搭載。 リールシートも同じ、搭載ガイドも同じで、1072はバットガイドから3個目までを強度確保のトリプルラッピングにしているにもかかわらずである。 この1072のブランクス、窯元で膨大なテストデータと設計データを保有しない限り創れない。 トップ・ミノー・バイブ・ジグ・ジグヘッドワーム、どのルアーにも繊細に対応し、遥か沖のピンポイントを長時間撃ち続けることが可能なこの「シューティングスペシャル」で広大で爽快なサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)45適合ライン(号)1.5
分電盤 enステーション EL2Tシリーズ
河村電器産業¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
分電盤 enステーション EN2Tシリーズ
河村電器産業¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥979,800税込¥1,077,7801台7日以内出荷ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
enステーション(太陽光 2系統) EN5T
河村電器産業¥87,980税込¥96,7781個41日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
enステーション(太陽光 2系統+オール電化) EN5T-2
河村電器産業¥99,980税込¥109,9781個41日以内出荷太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)