カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 3(3)
- 150(1)
外径(Φmm)
- 35(3)
幅(mm)
- 11(4)
シールド形状

両シールド形(2)
JIS等級
- 等級4(1)
軌道輪形状

深溝玉軸受(4)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(2)
単列
ブランド
- NSK(日本精工)(3)
- NACHI(不二越)(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)
「630ZZ」の検索結果

単列深溝玉軸受 6300ZZ
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300ZZC3
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300ZZNR
NSK(日本精工)¥479税込¥5271個6日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大33.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6300寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6300ZZ-P4
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)11内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6300基本動定格荷重Cr(N)8100基本静定格荷重Cor(N)3450JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000