カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「6326g5」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6325G6

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
    シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
  • 6326G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6326G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート取付方式ケーブル極数2電流(A)280電圧(V)600シリーズSB175動作温度(℃)20~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6329G5 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6329G5

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用バッテリープラグ
    メーカーシバタ
  • 6331G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6331G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6オス・メスオス・メス共有ハウジング色適合電線サイズ(sq)13.3
  • 6800G2 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6800G2

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6800G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6800G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
  • SBコネクター 清和工業

    SBコネクター

    清和工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
    付属品端子2本付定格電圧(V)600
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • 6329G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6329G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(748件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)

    マルチポールパワー用コネクタ

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
    極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
  • 995G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    995G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様接続部丸型接続方式(ジョイント間)ピン