カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「6328g1」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
6329G1 ANDERSON POWER PRODUCTS6329G1ANDERSON POWER PRODUCTS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
6331G1 ANDERSON POWER PRODUCTS6331G1ANDERSON POWER PRODUCTS(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6オス・メスオス・メス共有ハウジング色適合電線サイズ(sq)13.3
バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタANDERSON POWER PRODUCTS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリングAnderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1特長と利点:機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)バッテリープラグシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
6329G5 ANDERSON POWER PRODUCTS6329G5ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アンダーソンコネクター マリンテックアンダーソンコネクターマリンテック
629税込692
1式
当日出荷から6日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止対応電流は50A-350Aまで5種類!外装部分はポリカーボネート製(PC)オスメス併用プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流80A圧着・圧接取り付け絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!600Vまでの高電圧に対応CEマーク取得済5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
6326G1 ANDERSON POWER PRODUCTS6326G1ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SBコネクター 清和工業SBコネクター清和工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付定格電圧(V)600
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オスANDERSON POWER PRODUCTS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
134G2 ANDERSON POWER PRODUCTS134G2ANDERSON POWER PRODUCTS
1,498税込1,648
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
6800G2 ANDERSON POWER PRODUCTS6800G2ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6800G1 ANDERSON POWER PRODUCTS6800G1ANDERSON POWER PRODUCTS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
6322G1 ANDERSON POWER PRODUCTS6322G1ANDERSON POWER PRODUCTS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
134G1 ANDERSON POWER PRODUCTS134G1ANDERSON POWER PRODUCTS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N