カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「633-dbl」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合