カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • レバーカップリング(3)
絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
呼び径(mm)
  • 150
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 125(3)
呼び径(inch)
  • 6(3)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(3)
  • 水(3)
  • 油(3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(3)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「633-e」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
関連キーワード
333運動特集
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
"633-e" 呼び径(mm):150 【通販モノタロウ】