カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- レバーカップリング(6)
絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(2)
- 樹脂(1)
- 銅(1)
呼び径(mm)
- 40
- 20(4)
- 25(5)
- 32(4)
- 50(6)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(4)
- 125(3)
- 150(3)
呼び径(inch)
- 1 1/2(6)
使用流体
- 塗料(2)
- 工業用水(6)
- 水(6)
- 油(6)
- 溶剤(2)
- 空気(6)
- 薬品(2)
- 食品(2)
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(6)
「633-e」の検索結果
![カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070554-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手![カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290612-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072435-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E]
TOYOX(トヨックス)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070999-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E]
TOYOX(トヨックス)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070588-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072505-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET]
TOYOX(トヨックス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合




![カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070554-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290612-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072435-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070999-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070588-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072505-250401-02.jpg)