カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「638-250」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
排水テール カクダイ排水テールカクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅形状直管材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具)アルミ用ボールEM ALB225NS(日進工具)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超硬合金
CoroMill(R) Plura 超硬ラフィングエンドミル(ニック付) サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬ラフィングエンドミル(ニック付)サンドビック
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。材種1640
ローラーバケット セット 大塚刷毛製造ローラーバケット セット大塚刷毛製造
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
用途塗装時のバケットに。材質PP製仕様ナナメセット内容本体(10個)、ネット(10枚)高さ(mm)140質量(g)約366/1セット適合サイズ7(inch)以下内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×約100×約170RoHS指令(10物質対応)対応
スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ19.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長160グーリング
44,980税込49,478
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160