カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)

「63aauar6jp」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision M14d 63AAUAR6JP 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision M14d 63AAUAR6JP 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)14のぞき見防止○ブルーライトカット○
  • ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M14d

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節可高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節可
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision M14d 63AAUAR6JP 14インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision M14d 63AAUAR6JP 14インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision M14d 63AAUAR6JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(2240×1400)特性高硬度9H