カテゴリ

  • 家電(3)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6400m-24」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
  • インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクト用ソケット(差込角 19mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス

    防水防塵デジタルカメラ W150-VS

    ベルソス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
    付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
  • 防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス

    防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正

    ベルソス(1件のレビュー)
    27,091税込29,800
    1台
    当日出荷
    水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
    セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650F値f=8.15mm F3.0手ブレ補正機能電子式手振れ軽減ISO感度設定自動・100・200・400画素数800万画素CMOS静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)電子ズーム倍率デジタル4倍
  • 防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ)

    防水コンデジ aiwa cam DCW

    aiwa(アイワ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
    仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68本体質量(g)170g有効画素数1300万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
  • CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ エーインサイト

    CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ

    エーインサイト
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。
    付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82質量(g)201機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影バッテリー容量(Ah)1.5フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限)シャッタースピード1/2~1/2000秒静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード)イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
  • ガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステック

    ガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
    仕様検知管名:91M ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:8~6400ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスホルムアルデヒド保管環境冷蔵