カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「6465-25」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキパイプ用平行ニップル カクダイ

    フレキパイプ用平行ニップル

    カクダイ(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • メンバー(L) サイド セット (W0) MAZDA(マツダ)

    メンバー(L) サイド セット (W0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 黄, UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 黄, UTP

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • レディースパンツ NW7045P-16シリーズ ヤギコーポレーション

    レディースパンツ NW7045P-16シリーズ

    ヤギコーポレーション
    ¥5,588税込¥6,147
    1枚
    6日以内出荷
    アクティブな動きにしっかり対応するストレッチ素材を使用しています。人気の細身のシルエットです。
    色ベージュ混率(%)ポリエステル100(ライトストレッチ)
  • キャップ ブラック 10個入 OKW

    キャップ ブラック 10個入

    OKW
    ¥2,398税込¥2,638
    1式(10個)
    7日以内出荷
    コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。