カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- バイク純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(8)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- カクダイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTC(1)
- TexWipe(テックスワイプ)(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- Micro-Measurements(1)
エコロジープロダクト
「6470-13」の検索結果

ネット用フック(Φ5mm)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥819税込¥9011セット(10本)当日出荷から3日以内出荷ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。径(Φmm)5耐荷重(kg)2
液晶保護フィルム Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025 12.7 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025 12.7寸法(mm)286.6×184.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025 12.7 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025 12.7寸法(mm)286.6×184.2取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入
Micro-Measurements¥269,800税込¥296,7801箱(10個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6470アズワン品番65-7309-62