カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「6497-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製ホースニップル カクダイ

    樹脂製ホースニップル

    カクダイ(39件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質PA形状ホースニップル種類ホース継手
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内