カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「650-605-20」の検索結果

ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。用途配管材質黄銅使用流体上水道水
コガタ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M10X1.25X30-7T部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.22、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.13、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.20、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.22、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.22、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.55、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.57、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.22、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.13、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ フロントデフなど
90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格WEP-0-211HLトキワ部品名称90°エルボ図解NoBSA-662 1062シリーズ ステアリング部品_No.22、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.21、BSA-651 951シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.20、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.20、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.3、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.34、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.3、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.21、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ ステアリング部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.20、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.34、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.34、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.20、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.32、SSA-V602C 油圧機器部品_No.34
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-20-650-3-200-NB700A
伊東電機¥36,195税込¥39,8151個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】20タイプPM605AS-20-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)650周速度(m/min)(50/60Hz)24.1/29ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.3
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-45-650-3-200-UR700A
伊東電機¥44,745税込¥49,2201個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】45タイプPM605AS-45-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)650周速度(m/min)(50/60Hz)46/55.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.3