カテゴリ
- メカニカル部品(33)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 物流用品(12)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アサダ(2)
- カシムラ(1)
- サンキン(1)
- サンワサプライ(1)
- バンドー化学(1)
- ホーザン(1)
- ミヤコ自動車(2)
- メイキコウ(31)
- メック(1)
- ユニット(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 協立エアテック(15)
- 新光化成(1)
- 東正車輛(9)
- 長谷川工業(1)
- 高階救命器具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「650h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630色ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC


ビバデザインシート(ハードタイプ)
タカハラコーポレーション¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から14日以内出荷抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
ステンレスGNパン
MTI(エムテーアイ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質ステンレススチール
アウトリガー脚立 ハチ型 RLH
長谷川工業¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷建築現場で横揺れ防止の脚立。折りたたむとフラットになるので積み重ねやすく収納効率が向上します。赤いレバーを操作することでアウトリガーの開閉が可能。ワンタッチバーで片手で簡単に閉じる事ができます。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
ワイヤブラシ
アサダ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
クイックキーパー
メック¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
18-8食品コンテナー
SUGICO(スギコ)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ステンレス(SUS304)製で、汚れも付きにくく、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
授乳クッション IJC-1 650×500×150mm
ナビス(アズワン)¥8,990税込¥9,8891個翌々日出荷胴に巻きつけることで体にフィットします。 クッションが赤ちゃんを支えますので、楽な姿勢で授乳できます。 背当て・腰当てなどの使い方もできます。仕様カバー付き、中袋付き材質カバー/綿75%・ポリエステル25%、中身/ポリスチレンビーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150アズワン品番8-8952-01洗濯方法洗濯可(ネット使用・カバーのみ)
HUBボックス 2U
サンワサプライ¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー質量(kg)13色ライトグレーサイズW650×D150×H600mmケーブル口/W80×H54mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無有
配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付
オリタニ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。 緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬! 落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。 使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です! 畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。 ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
スムースリクライナー
ユニット¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷背もたれをお好みの角度に設定できる、無段階調節のリクライニングチェア、シート部分には通気性が高く、水や日差しにも強いテスリンメッシュ素材を採用しています。仕様一人掛け、折りたたみ収納、ヘッドレスト付、傾斜調節無段階、サイドテーブル付 耐荷重(Kg):約150 収納時寸法(mm):W650×D960×H140 休憩室等への設置に 材質/仕上:本体部:スチール、テスリンメッシュ セット内容:着脱式サイドテーブル 記載寸法は使用時の寸法です 幅(mm):640 奥行(mm):920 高さ(mm):1100 コード番号:386-4115アズワン品番65-3363-49
どこでも傘入れ
カシムラ¥849税込¥9341個6日以内出荷どこでも簡単取付傘入れ。フックで掛けるだけ。取り外せるから入れ易い。最大3本収納可能材質(本体)ポリエステル質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×10×650ベルト長さ(cm)60(フック付き調整)
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
高階救命器具¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
羽毛布団を薄く収納するケースベージュ2枚組
アストロ¥1,998税込¥2,1981セット6日以内出荷【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリから守り保管。用途【コンパクトに収納可能】かさばりがちな羽毛布団をすっきりとコンパクトに。せまい場所やすき間にも収納できる。【押さえベルト・透明窓付き】押さえベルトで軽く圧縮。透明窓付きなので中身が一目でわかる。探す手間が省け便利。【大きく開く三方ファスナー】大きく開く三方ファスナーでふとんの出し入れがスムーズ。手軽に収納、スッキリ保管。材質ポリプロピレン・ポリエチレン色ベージュ質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格25X40XT5部品名称パツキン図解NoBSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.28、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.27、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.28、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.8、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.17、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.28、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.14
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥57税込¥631個8日以内出荷規格K-702図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.48、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.48、MRS40HS-150 フゾクヒン、オプション(1) エンチョウノズル部品_No.11、MRS30H-131 オプション3 エンチョウノズル部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.48、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.57、MRS30H-130 オプション(3)エンチョウノズル部品_No.12、MSC1-103DW-1 付属品部品 パッキン_No.28、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.57、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.57、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.48など
ヘッドライト DF-2.0W
BB BORO¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷から11日以内出荷暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト 周囲光感知式オートモード搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル本体質量(g)62光源10ワット ホワイトLED電池充電式リチウムポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約3(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VS
メイキコウ¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラの肉厚が2.1mmでFMC57Rローラより衝撃に耐える。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.1 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VS
メイキコウ¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から16日以内出荷特長:FMC57Rローラを使用、フレームの肉厚をt 3.2とし強度アップした経済的な機種。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
E-Style 物置 L'espace(レスパス)用スロープ
サンキン¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷自転車等の出し入れに大変便利です。寸法(幅W×高さH)(mm)600×650×150
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS
メイキコウ¥959~税込¥1,055~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS
メイキコウ¥3,202~税込¥3,522~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHG60R-WS/FHF60R-WS
メイキコウ¥2,746~税込¥3,021~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:FHG60Rは防塵仕様です。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。FHF60RはFHG60Rの廉価タイプです。(防塵仕様ではありません。)用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 400kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS
メイキコウ¥2,831~税込¥3,114~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS
メイキコウ¥2,488~税込¥2,737~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS
メイキコウ¥2,784~税込¥3,062~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS
メイキコウ¥2,204~税込¥2,424~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHE57R-WS
メイキコウ¥2,147~税込¥2,362~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:重荷重クラスの汎用タイプ。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 300kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLY42R-JS
メイキコウ¥3,458~税込¥3,804~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 92.9 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長
ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS
メイキコウ¥4,950~税込¥5,445~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:中荷重用オールステンレス製コンベヤ。ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸材質(ローラー部)ステンレス