カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「6543-21」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】クリモマスター微風速計 (校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書質量(g)260(電池を含まない)電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz)測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度表示分解能風速:0.01m/s温度測定範囲(℃)風温:-20~70測定対象清浄な空気流湿度測定範囲(%)2~98RH測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)データメモリ最大20000風速測定範囲(m/s)0.1~5電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において)動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70保管温度範囲(℃)-10~50出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 専用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    温度測定範囲(℃)-20~70測定対象清浄な空気流風速測定範囲(m/s)0.01~5.00応答性風速:約7秒湿度測定範囲(%RH)2~98
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向がわからない室内(クリーンルーム等)に適しています。
  • (10965)ユニオン; チヤージ パイプ いすゞ自動車

    (10965)ユニオン; チヤージ パイプ

    いすゞ自動車
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブセット

    カノマックス(KANOMAX)
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷から51日以内出荷
    携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    109,800税込120,780
    1セット
    10日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブセット

    カノマックス(KANOMAX)
    289,800税込318,780
    1セット
    10日以内出荷から60日以内出荷
    携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
  • キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0001 S(21.0-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ホワイト) キクスイサンダル

    キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0001 S(21.0-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ホワイト)

    キクスイサンダル
    3,098税込3,408
    1足
    8日以内出荷
    ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。
  • クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    329,800税込362,780
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
  • キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0101 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ピンク) キクスイサンダル

    キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0101 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ピンク)

    キクスイサンダル
    3,098税込3,408
    1足
    8日以内出荷
    ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。
  • キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0301 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(サックス) キクスイサンダル

    キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0301 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(サックス)

    キクスイサンダル
    3,098税込3,408
    1足
    8日以内出荷
    ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。
  • キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0201 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ブラック) キクスイサンダル

    キルティングエアーソールサンダル ナースサンダル 24-6543-0201 S(21.5-22.0cm) キクスイサンダル KS-176(ブラック)

    キクスイサンダル
    3,098税込3,408
    1足
    8日以内出荷
    ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。
  • スナップリングプライヤーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スナップリングプライヤーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1セット
    91日以内出荷
    ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容クリッププライヤーA21(6546)・J2(6543)・A2(6545)・J21(6544)寸法(幅W×長さL)(mm)175×350入数4点