カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「65637-v3010」の検索結果

タイヤハウス用クリップ
Linc(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(120個)当日出荷特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
粘着遮音シート 940N
DAIKEN(旧:大建工業)¥37,980税込¥41,7781本10日以内出荷音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。幅(mm)940厚さ(mm)2.8質量(kg)30長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20