カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- Kawasaki(3)
- アズワン(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 中日販売(1)
- 椿本チエイン(1)
- 内外電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東尾メック(1)
- RS PRO(1)
- ABL Components(1)
- 建機Platform(1)
エコロジープロダクト
「658-025」の検索結果

メノー乳鉢
アズワン¥33,400税込¥36,7401個当日出荷耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。材質めのう
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から23日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
PCモールフック
中日販売¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷商品が前方上側に持ち出して陳列可能。スライドレール用リターンPOPホルダーが使用可能。用途商品が前方上側に持ち出して陳列可能。色シルキー
フューエルポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅119mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 250mm幅 = 119mm高さ = 63mm寸法 = 250 x 119 x 63mm熱抵抗 = 0.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)
建機Platform¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm
ABL Components¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。173AB シリーズ、ユニバーサル、幅 119mm x 高さ 64.5mm。ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間で部品を冷却します。冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。ヒートシンクは、高出力半導体、光電子デバイス、発光ダイオードの冷却に使用可能です。仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ●長さ:250mm●幅:119mm●高さ:63mm●寸法:250 x 119 x 63mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●材料:アルミ●コード番号:658-025アズワン品番65-8070-55
KKベスト 給水栓ソケット支持金具
東尾メック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、FIロックリングは別売りとなります。
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921セット(100個)7日以内出荷Murata BLM15BD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:270Ω●インピーダンス @ 50 MHz:658Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:821Ω●インピーダンス @ 1 GHz:242Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン