カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(291)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(58)
    • 溶接継手(97)
    • ステンレス製ねじ込み継手(30)
    • ライニング管用継手(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 防災用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・吉年・リケン・ベンカン機工・イノック・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・シーケー金属・ナゴヤ・ONK(オーエヌ工業)・オンダ製作所・淡路マテリア・古林工業・岩崎製作所・東亜高級継手バルブ製造・日本継手(旧:JFE継手)・藤井高圧・清水製作所[継手]・MIEテクノ・セキスイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a エルボ」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(60件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
90°エルボ イノック90°エルボイノック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボベンカン機工(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
45°エルボ イノック45°エルボイノック
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
材質PVC形状エルボタイプVU
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S児玉工業(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コート継手 (コート)エルボ シーケー金属コート継手 (コート)エルボシーケー金属
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K