カテゴリ

  • メカニカル部品(131)
  • 自動車補修部品(49)
  • 農業機械(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(26)
  • オフィス家具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 切削工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65j」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水スポンジ 65J 3M(スリーエム)

    吸水スポンジ 65J

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(500枚)
    当日出荷
    65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
    トラスコ品番751-5138
  • ジャコブステーパホルダ 65J-1付き MSTコーポレーション

    ジャコブステーパホルダ 65J-1付き

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(15件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
    形状丸筒
  • プラスチックファスナー スマートバリュー

    プラスチックファスナー

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(30本)
    当日出荷
    書類の抜き差しも簡単で便利!
    仕様裏面粘着テープなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質台座:ポリスチレン、脚:ポリエチレン脚長さ(mm)70穴間隔(mm)80用(最大とじ枚数約250枚)グリーン購入法適合
  • 自在スリーブ フソー化成

    自在スリーブ

    フソー化成(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
    材質ポリエチレンアイボリー
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ヘルカバー使い捨て 谷沢製作所

    ヘルカバー使い捨て

    谷沢製作所
    1,198税込1,318
    1セット(10枚)
    当日出荷
    汚れ防止の透明タイプです。薄手の使い捨てタイプです。透明なので、ヘルメットマーク・ネームが見えます。
    用途吹付作業に。仕様使い捨てタイプトラスコ品番799-6195材質ポリエチレン透明サイズフリー質量(g)652018年トラスコ掲載ページ6 0144
  • フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業

    フタ付クラフトパック 丸筒

    銀鳥産業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1ケース(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    両サイドにフタがついたクラフトパックです。
    用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
  • タッグ名札 プラC スマートバリュー

    タッグ名札 プラC

    スマートバリュー
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面特殊加工で名札表面に傷などが付きにくくなっています。(※名札ケース厚:0.3mm(上部タッグ穴部0.6mm)※タッグ穴サイズ:楕円形部=幅12×高3mm、両側円形部=幅5×高3mm)非転写でトナーやインキも転写しにくくなっています。上から出し入れできます。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:オレフィン系樹脂、クリップ:POM樹脂・ABS樹脂種類タッグ式名札クリッププラクリップ(両用)グリーン購入法適合
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    形状丸筒質量(g)180
  • 自在スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    自在スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
    材質ポリエチレンアイボリー対応径(Φmm)65
  • オールステンレスバンド 5365 カクダイ

    オールステンレスバンド 5365

    カクダイ(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
  • キーレス ドリルチャック アルブレヒト

    キーレス ドリルチャック

    アルブレヒト(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
    用途ボール盤、フライス盤用・一般用
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    559税込615
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ジョインテックス 液状のり 50ml 861252 PLUS(プラス)[文具]

    ジョインテックス 液状のり 50ml 861252

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    塗りやすい液状のりです。
    トラスコ品番495-3215質量(g)65外径×高さH(Φmm×mm)(外寸)117×30
  • 名刺型ソフト名札 ジョインテックス

    名刺型ソフト名札

    ジョインテックス(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    安全ピンとクリップの両用タイプ名刺型名札!落下防止カバー付。
    仕様中紙付、JOINTEXオリジナル材質ケース:PO樹脂、クリップ台:ABS樹脂透明寸法(縦×横)(mm)56×91外形寸法(縦×横)(mm)63×95
  • 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(25本)
    当日出荷
    引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
    用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • 再生PET三角定規 スマートバリュー

    再生PET三角定規

    スマートバリュー
    139税込153
    1組ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端から目盛りのシンプルな三角定規。
    仕様算数用教材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューセット内容三角定規2枚12cm(目盛10.5cm)材質本体:PET、ケース:PP厚さ(mm)1寸法(mm)直角二等辺三角形:85×85、直角三角形:120×70寸法(cm)三角定規:10.5グリーン購入法適合
  • 堅木用コーススレッド 若井産業

    堅木用コーススレッド

    若井産業
    4,798税込5,278
    1箱(190本)
    当日出荷から5日以内出荷
    防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
    材質SUS305J1
  • メラミン子供食器 くまのがっこう 丸ランチ皿 関東プラスチック工業

    メラミン子供食器 くまのがっこう 丸ランチ皿

    関東プラスチック工業
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿寸法(Φ×高さH)(mm)230×23耐熱温度(℃)120EBM品番2476900
  • スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパン

    スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル

    チップソージャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
    用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    3,698税込4,068
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • 信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業

    信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
  • Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 90°異径エルボ

    前澤化成工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • ハロゲンバルブSJB IPF

    ハロゲンバルブSJB

    IPF
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。
    用途車のライトバルブ形式H4消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
  • Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業

    Maezawa つまみ式掃除口

    前澤化成工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
  • FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンタテ型ホース付

    アイユ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
  • ドリルチャックトリツケ MSTコーポレーション

    ドリルチャックトリツケ

    MSTコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • SUPER J BEAM IPF

    SUPER J BEAM

    IPF
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応
    色温度(K)6500
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • 強力ドレッサーホルダ軸受 TRUSCO

    強力ドレッサーホルダ軸受

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DH-265
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)580
  • 盤シャシ 日東工業

    盤シャシ

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480塗装色ペールホワイト
  • CSパールワゴン用オプション取手(重量用/支柱31.8Φ用) サカエ

    CSパールワゴン用オプション取手(重量用/支柱31.8Φ用)

    サカエ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    取手は両側面に取り付けができます。
    付属品ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付

    アイユ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
...
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
"65j" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷