カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「65pn-pla」の検索結果

ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
PCカプラプラグ
BeHAUS¥539税込¥5931個当日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエアーハンド
日東工器¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。用途精密部品などの研削・研磨。全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA排気方向後方