カテゴリ

  • メカニカル部品(581)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 卓上消耗品(143)
  • 切削工具(129)
  • 厨房用品(89)
  • 機構部品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 空調・電設資材(57)
  • 測定用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 自動車補修部品(43)
  • 物流用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 制御機器(32)
  • 電気材料(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 店舗什器・備品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 建築金物(18)
  • 研磨材(17)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(14)
  • 照明(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • 医療(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • KANA(片山チエン)(404)
  • 大阪魂(48)
  • エスコ(45)
  • cotta(45)
  • KHK(小原歯車工業)(39)
  • 椿本チエイン(37)
  • NOK(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • YSK(山脇産業)(30)
  • 未来工業(27)
  • アズワン(23)
  • EBM(江部松商事)(21)
  • 呉工業(クレ)(19)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 三商(16)
  • TRUSCO(15)
  • 協育歯車(14)
  • TKG(13)
  • 岡崎精工(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(43)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「66φ」の検索結果

1,944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径Φ66.5ツバ付ハブリング KYO-EI外径Φ66.5ツバ付ハブリングKYO-EI
849税込934
1個
当日出荷
外径(Φmm)66.5内径(Φmm)57高さ(mm)11外径×内径(Φmm)66.5×57RoHS指令(10物質対応)対応
丸型V式容器(スチロール製) サノヤ丸型V式容器(スチロール製)サノヤ(6件のレビュー)
889税込978
1ケース(3個)ほか
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)形状丸型
ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.2kgSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
スリーブ Panasonic(パナソニック)スリーブPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200アイボリー
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
29税込32特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EIツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)KYO-EI(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
計量カップセット サンクラフト計量カップセットサンクラフト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
217税込239
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
シャシーコート ブラック 呉工業(クレ)シャシーコート ブラック呉工業(クレ)(79件のレビュー)
629税込692
1本(420mL)
当日出荷
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。ブラックトラスコ品番335-7333質量(g)450タイプ水性危険等級製品サイズ(mm)200×Φ66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)耐熱ペイントコート呉工業(クレ)(86件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
シリコンスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコンスプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
目盛なし
S.T.ペーパーカップ HEIKOS.T.ペーパーカップHEIKO(5件のレビュー)
329税込362
1パック(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質晒クラフト紙+PEコーティングホワイト商品タイプ本体適合フタなし
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸型カップ東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(100枚)
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
...