カテゴリ
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「6600-3-120」の検索結果

六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
充電式ケーブルカッタ
マキタ¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から3日以内出荷作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷RS Pro 金属製切断ディスクですRS Pro 金属製ラウンドディスクは、直径 230 mm 、内径 22.223 mm 、グリットサイズ 30 です。ディスクの厚さは mm です。高品質の素材を使用して製造されています。このディスクは、最高の性能、長寿命、優れた切断コスト比を発揮します。特長と利点最大安全速度は 6600rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A30SBF 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減 直線的な高速切断認定 EN12413 準拠仕様ディスク径 = 230mm厚さ = 3mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 1学年 = ファイン最大安全速度 = 6600rpmアプリケーション = 金属切断ディスクの形 = 丸型
RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷RS Pro 金属製切断ディスクですRS Pro 金属製ラウンドディスクは、直径 230 mm 、内径 22.223 mm 、グリットサイズ 30 です。ディスクの厚さは mm です。高品質の素材を使用して製造されています。このディスクは、最高の性能、長寿命、優れた切断コスト比を発揮します。特長と利点最大安全速度は 6600rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A30SBF 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減 直線的な高速切断認定 EN12413 準拠仕様ディスク径 = 230mm厚さ = 3mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 6600rpm材料カット = ステンレススチール、 スチールディスクの形 = 丸型